JUNTA-TORICA-NBR70-BLACK-1M-D5,0 Burlete redondo NBR70 negro Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas
Material: NBR - caucho de acrilonitrilo butadieno
Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis
Rango de temperatura: De -30 °C a 100 °C
Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de vehículos, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.
La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional
https://www.wurth.es/junta-torica-nbr70-black-1m-d5-004681150JUNTA-TORICA-NBR70-BLACK-1M-D5,0JUNTA-TORICA-NBR70-BLACK-1M-D5,0<br>Burlete redondo NBR70 negro<br>Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas<br><ul><li>Material: NBR - caucho de acrilonitrilo butadieno</li><li>Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis</li><li>Rango de temperatura: De -30 °C a 100 °C</li></ul><br><P>Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de vehículos, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.</P><br><P>La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337545.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337545.jpg59640468065964046809/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de estanqueidad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de estanqueidad/Listones de sellado/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de estanqueidad/Listones de sellado/Cordón de sellado2024-08-22T01:24:05+0000