Kit de instalación surtido de juntas tóricas

Ref.: 5964046809
Ver todas las versiones
RG-O-SYSKO-MNT-KIT 2

Descripción

RG-O-SYSKO-MNT-KIT 2
Kit de instalación surtido de juntas tóricas
11 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Diámetro de cordón redondo: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
  • Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
  • Resistente a medios: aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis

Astilleros, ingeniería mecánica, operaciones de transporte, talleres de reparación de vehículos, talleres de reparación de maquinaria agrícola y motocicletas, compañías de autobuses, etc.


La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional

Material

NBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1807.100 g
Más Información
Scroll to top