Caja de conexión de aparatos para hormigón, con alas

Ref.: 0975040101
Ver todas las versiones

JUNCSWTCHBOX-CONC-WING-EN20/25/32-H90MM

Descripción

JUNCSWTCHBOX-CONC-WING-EN20/25/32-H90MM
Caja de conexión de aparatos para hormigón, con alas
Se fija directamente al forjado y, por lo tanto, ofrece un montaje óptimo en el lado opuesto del encofrado: ahorro de tiempo y costes
  • Instalación simple y rápida en el encofrado opuesto sin soporte ni apoyo
  • Se pueden utilizar por ambos lados: Para cobertura de hormigón de 40-60 mm, para instalación en lado opuesto de 20-40 mm
  • Gracias a la tecnología de conexión SCS, se puede combinar de forma estable para disponer de múltiples combinaciones compatibles con los estándares
  • Diseño especial para aproximadamente un 70 % más de espacio de fijación
  • Aplicación universal: como conexión de dispositivo y caja electrónica

Para montaje en forjado

Scroll to top