Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos

Ref.: M443171421
Ver todas las versiones

JEANS STRETCH 5B GRIS 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JEANS STRETCH 5B GRIS 38
Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos
Estos vaqueros de trabajo proporcionan la máxima libertad de movimiento y durabilidad en el trabajo sin tener que renunciar a un estilo sport
  • Confeccionados con tejido elástico y resistente
  • 5 bolsillos exteriores
  • Cremallera YKK resistente
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Catálogo General

M443171421

Ficha Técnica

98470845.pdf
Scroll to top