Material |
80 % algodón, 17% poliamida, 3% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura |
Marca de aprobación |
Norma OEKO-TEX 100 |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
52 |
Peso del tejido por m2 |
350 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
46 |
Tamaño de confección GB |
36 |
Estándar EN |
14404 |
Peso del producto (por artículo) |
700.000 g |
Normas |
EN 14404 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M403362429 |
Ficha Técnica |
528167658.pdf |