Vaqueros Janus

Ref.: M443186435
Ver todas las versiones
JEANS JANUS AZUL/GRIS 52 (58)
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS JANUS AZUL/GRIS 52 (58)
Vaqueros Janus
Pantalón de trabajo bicolor de estilo vaquero elegante; garantiza una excelente libertad de movimiento, con bolsillo para regla y bolsillo para teléfono móvil
  • Pantalones de trabajo de estilo vaqueros confeccionados en tela elástica, con un lavado actual
  • Refuerzos reforzados en puntos sometidos a abundante desgaste
  • Un bolsillo para la pierna con bolsillo para el teléfono móvil, un bolsillo con ribete, dos bolsillos traseros, un bolsillo para regla
  • Logotipo de X-Finity repujado
  • Cremallera YKK hecha de materiales reciclados y botón oculto en la cintura

Material

81 % de algodón, 17 % poliéster (5 % reciclado), 2 % elastan
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

58
Más Información

Género

Hombre
Más Información

Peso del tejido por m2

330 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

52
Más Información

Tamaño de confección GB

42
Más Información

Código del sistema armonizado

620462110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443186435

Ficha Técnica

566731316.pdf
Scroll to top