Sierra japonesa de mano, 2C

Ref.: 5760051001
Ver todas las versiones
-JAPSAE-2K-GRF-250MM

Descripción

-JAPSAE-2K-GRF-250MM
Sierra japonesa de mano, 2C
Sierra japonesa de excelente calidad con empuñadura revólver de 2 componentes

Idónea tanto para cortes normales como para cortes profundos

Sierra fina sin arco

Orientación excelente de la hoja; cómoda de usar

Empuñadura revólver de dos componentes

Para trabajar en lugares de difícil acceso

Hoja de sierra excepcionalmente flexible

Evita daños en los dientes durante el transporte

Protector de hoja de excelente calidad

Longitud de lámina

250 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.6 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Ancho de lámina

59 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.000 g
Más Información
Scroll to top