Hoja de sierra

Ref.: 5760051002
Ver todas las versiones
-ZB-SAEBLA-L250MM

Descripción

-ZB-SAEBLA-L250MM
Hoja de sierra
Para sierra japonesa de mano
Garantiza un corte sin cansancio ni aplicación de fuerza excesiva

Material

ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

59 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información
Scroll to top