Parka Bergen

Ref.: M411335005
Ver todas las versiones
PARKA BERGEN AZUL 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA BERGEN AZUL 3XL
Parka Bergen
Chaqueta deportiva, moderna, cálida y excepcionalmente ligera
  • Impermeable, 10,000 mm WC, transpirable, 5000 MVP
  • 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo interior
  • Capucha con banda elástica
  • Elementos reflectantes en la capucha y las mangas
  • Puños ajustables, protección para la barbilla

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

10000 mm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

90 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m²

140 g
Más Información

Transpirable

Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411335005

Ficha Técnica

32410451.pdf
Scroll to top