Herramienta pelacables AM 130 PLUS

Ref.: 071441 031
Ver todas las versiones
INSU-STR-COMBI-ROUND-8-13MM

Descripción

INSU-STR-COMBI-ROUND-8-13MM
Herramienta pelacables AM 130 PLUS
No se necesita regular la profundidad de corte. Innovador pasacables para cortes longitudinales rápidos y sencillos
  • Diseño de cuatro cuchillas para reducir el esfuerzo e incrementar la precisión
  • Pelacables para cables conductores y trenzados de 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
  • Cuchilla deslizante revestida con nitruro de titanio
  • Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
  • Secciones de mango de dos componentes para un agarre firme
  • Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
  • Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
  • Fabricado en Alemania

Para peladura de cables monohilo NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U; de 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²


Apta para utilizarse en tomas y cajas de aparatos encastradas, paredes huecas y paredes de hormigón


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

12
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

24
Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82119200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.500 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-13 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-4,0 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

124 x 37 x 25 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

24-12
Más Información
Scroll to top