Tecnología de sellado automático con curvatura adaptada
Especialmente indicado para aislamiento en zonas visibles gracias a su película de PVC Isogenopak de fácil limpieza
Propiedades retardantes del vapor gracias a la superficie exterior de PVC
Resistente al deterioro y la putrefacción
Para aislamiento:
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Material |
Espuma de PUR |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Diámetro del tubo |
42 mm |
Longitud |
1 m |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 32.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
42,4 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Rango de aplicación según GEG |
100% (Fe) |
Color |
Gris |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Condiciones de riesgo de corrosión |
de acuerdo con DIN 1988-200 |
Free of antimony trioxide (< 0.1 %) |
Yes |
Grosor del material aislante |
30 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Conductividad térmica λ |
0.036 W/(m*K) |
Densidad moldeada |
25 kg/m³ |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Diseño |
HendidaSelf-adhesiveSuperposición |
Riesgo de corrosión |
Cumple con los requisitos |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
1 1/4 pulgadas |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Material de la capa exterior |
PVC |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
E2 - Normalmente inflamable |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
391739000990 |
Peso del producto (por artículo) |
330.100 g |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
30 x 42 mm |
Riesgo de corrosión/condiciones |
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200 |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Catálogo General |
0872130042 |