Tubo universal curbo FLEXEN®

Ref.: 0872430042
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PU-UNIBOG-90GR-30X42MM

Descripción

-DAEMMST-PU-UNIBOG-90GR-30X42MM
Tubo universal curbo FLEXEN®
Con tecnología de sellado automático

Tecnología de sellado automático con curvatura adaptada

  • Garantiza una fijación duradera de las juntas o burletes longitudinales y un aspecto impecable
  • Colocación aún más rápida y sencilla gracias a la tecnología de sellado automático

Especialmente indicado para aislamiento de zonas visibles gracias a su pulcra película de PVC Isogenopak

Efecto retardante del vapor gracias al revestimiento exterior de PVC

Protección contra el deterioro y la putrefacción


Para Flexen PUR 50/Flexen PUR 100

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Espuma de resina de melamina
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

42 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 40..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

42,4 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 1/4 pulgadas
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

30 mm
Más Información

Material de la capa exterior

PVC
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo, superpuesto
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

30 x 42 mm
Más Información
Scroll to top