Para aislamiento
Los artículos 0871294089 y 0871211114 se suministran en forma de media concha.
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Material |
Lana mineral |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Diámetro del tubo |
76 mm |
Longitud |
1 m |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 65.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
76,1 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 65.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
76,1 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Rango de aplicación según GEG |
50% |
Color |
Color plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Condiciones de riesgo de corrosión |
AGI Worksheet Q 132 |
Free of antimony trioxide (< 0.1 %) |
Yes |
Grosor del material aislante |
44 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Densidad moldeada máxima |
85 kg/m³ |
Conductividad térmica λ |
0.037 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Condiciones de temperatura máxima |
250 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Diseño |
Lateral interior con hendidura |
Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana |
250 °C |
Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio |
80 °C |
Riesgo de corrosión |
AS quality |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
2 1/2 pulgadas |
Calidad |
Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468 |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Material de la capa exterior |
Lámina de aluminio reforzado con rejilla |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
A2L, s1 d0 - No inflamable |
Repelente al agua |
Sí |
Temperatura de fundición mínima |
1000 °C |
Técnica adhesiva |
Autoadhesivo, superpuesto |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
68061000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1210.000 g |
Densidad moldeada mínima |
80 kg/m³ |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO |
Condiciones de punto de fusión |
de acuerdo con DIN 4102 |
Riesgo de corrosión/condiciones |
AS quality / AGI Worksheet Q 132 |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
44 x 76 mm |
Densidad moldeada mínima/máxima |
80-85 kg/m³ |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
A2L, s1 d0 - No inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Catálogo General |
0871340076 |