Lana mineral FLEXEN®

Ref.: 0871234028
Ver todas las versiones
-DAEMMST-STNWOL-(ENEV100)-34X28MM

Descripción

-DAEMMST-STNWOL-(ENEV100)-34X28MM
Lana mineral FLEXEN®
  • No inflamable A2
  • Resistente a temperaturas de hasta +250 °C
  • Temperatura de fusión >+1000 °C
  • Montaje más sencillo gracias a su revestimiento interno con marcas
  • Resistente a la presión y forma estable
  • La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor
  • Hidrófuga

Para aislamiento


  • Sistemas de calefacción y agua caliente

  • Paneles solares

  • Tuberías de agua caliente

  • Tubos de vapor

Los artículos 0871294089 y 0871211114 se suministran en forma de media concha.

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

28 mm
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 25..
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Rango de aplicación según GEG

100 % (Cu)
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

AGI Worksheet Q 132
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

34 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Densidad moldeada máxima

85 kg/m³
Más Información

Conductividad térmica λ

0.037 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Diseño

Lateral interior con hendidura
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana

250 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio

80 °C
Más Información

Riesgo de corrosión

AS quality
Más Información

Calidad

Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Material de la capa exterior

Lámina de aluminio reforzado con rejilla
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

A2L, s1 d0 - No inflamable
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo, superpuesto
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

80 kg/m³
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

AS quality / AGI Worksheet Q 132
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

34 x 28 mm
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

80-85 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A2L, s1 d0 - No inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top