Casquillo roscado TIME-SERT®

Ref.: 0663111122
Ver todas las versiones

INRT-THR-M11X1,25X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INRT-THR-M11X1,25X22
Casquillo roscado TIME-SERT®
Para la reparación de roscas defectuosas.

Trabajo seguro, incluso en muros débiles

Con paredes muy finas debido a las roscas de funcionamiento sincronizado.

Se puede utilizar en materiales de paredes finas

Reparaciones fiables donde solo se pueden realizar unas pocas vueltas de rosca.

Impermeable a los medios

La aplicación de presión con la pieza hace que la rosca esté sellada a presión frente al agua, aceite, otros líquidos y gases comprimidos.

Autobloqueo

Formación automática de roscas que no están completamente formadas durante el atornillado. De esta forma, se garantiza que la tuerca no se tuerza, incluso sin pegado.

Posicionamiento exacto de la pieza

Las tuercas tienen un collarín, por lo que no es necesaria la fijación adicional de la pieza


Resistencia a desgarros


La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.



Tuercas de acero


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revestimiento: galvanizado, pasivado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M11 x 1,25
Más Información

Catálogo General

0663111122

Ficha Técnica

32405460.pdf

Ficha Técnica

32405467.pdf
Scroll to top