Aluminio, Ø 7 mm

Ref.: 0614176721
Ver todas las versiones

DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW7

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW7
Aluminio, Ø 7 mm
hexagonal, con imán
  • Montura de máquina, Ø 7 mm
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio
Scroll to top