Vaso de 1/4 pulgada

Ref.: 0614176817
Ver todas las versiones
-KFTSTESHSL-14ZO-SW7-L50MM

Descripción

-KFTSTESHSL-14ZO-SW7-L50MM
Vaso de 1/4 pulgada
hexagonal, sin imán
Con pinza para el adaptador de puntas
  • Mandril para máquina de 1/4 pulg., E 6.3
  • Material: Acero cromo-vanadio

Para una fijación firme de tornillos para los que la versión magnética no resulte adecuada (p. ej., en caso de producirse virutas) y para tornillos de acero inoxidable.

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12.5 mm
Más Información

Profundidad de llave de vaso a orificio ciego

13 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información
Scroll to top