https://www.wurth.es/imprimacion-para-opticas-policarbonato-250ml5867000150IMPRIMACION-PARA-PC-250MLIMPRIMACION-PARA-PC-250ML<br>Agente de adhesión de PC<br>Imprimación incolora 1C para reparar daños a los difusores de los faros del vehículo.<br><ul><li>Atomización de haz ancho</li><li>Gran cantidad de pintura</li><li>Presión de atomización continua hasta el vaciado completo de la lata</li><li>Resultados de pintura profesionales</li></ul><br><p class="level1">Paso 1: Pretratamiento de los faros</p><br/><ul><li>Limpieza</li><br/><li>Lijado en seco</li><br/><li>Lijado húmedo</li><br/><li>Comprobación (si es necesario, retoque)</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Paso 2: Aplicación de imprimación</p><br/><ul><li>Enmascare la parte trasera de los faros</li><br/><li>Limpie las piezas lijadas</li><br/><li>Limpie los faros con un paño de protección contra el polvo y un eliminador de silicona a base de agua</li><br/><li>Agite el envase durante 2 minutos y realice una prueba de pulverización</li><br/><li>Aplique imprimación de PC en 1,5 procesos de pulverización y deje que se seque al aire durante 40 minutos a 20 °C</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Paso 3: Aplicación de barniz transparente</p><br/><ul><li>Para un efecto protector, pinte sobre los faros con barniz transparente Rapid 2C (n.º de art. 5867 000 124)</li></ul><br><P>Imprimación incolora 1C para reparar daños a los difusores de los faros del vehículo.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337560.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337560.jpg586700012458670001201708112521000