Barniz transparente de 2 componentes Rapid

Ref.: 5867000124
Ver todas las versiones
BARNIZ-RAPIDO-2K-250ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARNIZ-RAPIDO-2K-250ML
Barniz transparente de 2 componentes Rapid
Para el sellado permanente de superficies retocadas y piezas pequeñas recién pintadas
  • Barniz transparente de dos componentes de secado muy rápido y fácil aplicación, con una excelente resistencia a la intemperie, los productos químicos y la gasolina
  • Alto rendimiento
  • Secado rápido
  • Presión de atomización constante hasta que se vacía por completo
  • Excelente resistencia al desgaste y las rayaduras
  • Ideal para trabajos de reparación puntuales

Agite bien el bote durante 2 minutos antes de pulverizar. Retire el botón rojo de la tapa, coloque el pasador en la base del bote y empújelo hasta el tope; retire y deseche el botón rojo. Agite bien el bote durante otros 2 minutos. Aplique 1-2 capas finas de spray a la superficie preparada. Respete el tiempo de secado. Rendimiento de 250 ml: Seco al polvo aprox. 0,5-0,75 m.: 7 minutos Secado al tacto: 6 horas


Para pintura permanente y de alta calidad de sistemas de pintura a base de disolvente y agua.


Tiempo de procesamiento tras la activación: máx. 14 horas. Después de usar, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.

Base química

Resina de dos componentes
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Rendimiento máximo (área)

0.75 m²
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Fuerza de agarre

6 h
Más Información

Peso del contenido

201 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

7 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

0.5 m²
Más Información

Densidad

0.904 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

632 g/l
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,904 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5867000124

Ficha Técnica

32406028.pdf

Hoja de datos de seguridad

05336299.PDF
Scroll to top