Imprimación con aglutinante superficial para meta

Ref.: 089010061
Ver todas las versiones
IMPRIMACION K+D PARA METALES, 250 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION K+D PARA METALES, 250 ML
Imprimación con aglutinante superficial para meta
Optimización de superficies metálicas

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos. Agite bien la lata. Aplique una capa fina y uniforme de imprimación adhesiva con una brocha o un trozo de fieltro. El tiempo de evaporación es de como mínimo 30 minutos. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


La imprimación para metal actúa a modo de agente adhesivo entre adhesivos y materiales metálicos (acero, acero inoxidable, chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, aluminio, aluminio anodizado, cobre, latón, cinc).


La imprimación para metal no proporciona protección contra la corrosión.


La imprimación para metal reacciona con la humedad. Para mantener la calidad de la imprimación, selle la lata con la tapa de plástico interna inmediatamente después de cada uso. Cuando haya terminado el tratamiento previo, cierre el bote con la tapa con rosca.



Una vez abierta la imprimación para metal, es necesario consumirla en un plazo aproximado de un mes en caso de utilizarla frecuentemente. Si abre el bote solo muy ocasionalmente, deberá consumir la imprimación en un lapso de 2 meses. Deje de utilizar la imprimación para metal si se gelifica, si deja de ser homogénea o si se vuelve demasiado viscosa.



No diluya la imprimación para metal ni la mezcle con otras sustancias.


Nunca sumerja una brocha o una esponja en la imprimación en el recipiente original.


Nota: Si solo necesita un poco, siempre recomendamos poner solo la cantidad requerida en un recipiente, por ejemplo, vasos de plástico.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Base química

Imprimación pigmentada que contiene disolventes y mejora la
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la luz solar
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

262.5 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.05 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

63.1 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32089019900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 kg/l / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / ≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089010061

Ficha Técnica

32405705.pdf
Scroll to top