Esponja de limpieza abrasiva

Ref.: 0899700408
Ver todas las versiones
CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Descripción

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM
Esponja de limpieza abrasiva
Para la limpieza de la suciedad más resistente en los paneles de vidrio y bordes serigrafiados cerámicos

Puede usarse prácticamente en todas las superficies

  • Eliminación de la contaminación de los márgenes de serigrafía de vidrio y cerámica
  • Elimina incluso la suciedad más difícil

No es necesario el uso de limpiadores a base de disolvente

Adecuada para la aplicación de imprimación


Aplique limpiacristales al sustrato y limpie la superficie con la esponja de limpieza.


Limpie la superficie antes de aplicar la imprimación y el adhesivo para ventanas


Retire las etiquetas y pegatinas del parabrisas


Adecuada para aplicar imprimación Varioprimer


Eliminación de residuos en diferentes superficies (por ejemplo, eliminación de residuos de marcadores o rotuladores)


Las superficies brillantes (por ejemplo, lacadas) pueden perder el brillo al limpiarlas. Se requieren pruebas preliminares.

Material

Material de espuma
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.399 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 20 x 20 mm
Más Información
Scroll to top