Herramienta con placa soldada

Ref.: 0620291015

HTA.MANDRINAR ISO 9 10 R P 20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HTA.MANDRINAR ISO 9 10 R P 20
Herramienta con placa soldada
Placa de metal duro para aceros
  • Calidad P 20.
  • Placa según DIN 4950.
  • ISO 2 (DIN 4972) Herramienta de desbaste acodada Nº4.
  • ISO 6 (DIN 4970) Herramienta de cilindrar y refrentar.
  • ISO 7 (DIN 4981) Herramienta de tronzar.
  • ISO 9 (DIN 4974) Herramienta de mandrinar agujeros ciegos.
  • Corte a derechas.
  • Los ángulos de corte siempre deberán de ser los correctos para el buen trabajo de la herramienta.
  • La velocidad de corte irá en proporción con la herramienta, dimensiones de la pieza y trabajo a realizar.
  • Siempre tendremos que tener en cuenta la lubricación para conservar las características de la herramienta y el material trabajado.
  • Para refrigerar mediante lubricante taladrina Würth.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0620291015

Ficha Técnica

32405472.pdf

Ficha Técnica

32405473.pdf
Scroll to top