Herramienta con placa

Ref.: 0620362012

HTA.CILIN.REFRE.ISO 6 20 R M 20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HTA.CILIN.REFRE.ISO 6 20 R M 20
Herramienta con placa
De metal duro soldada para acero inoxidable
  • Calidad M 20.
  • Placa según DIN 4950.
  • ISO 2 (DIN 4972) Herramienta de desbaste acodada Nº4.
  • ISO 6 (DIN 4970) Herramienta de cilindrar y refrentar.
  • ISO 7 (DIN 4981) Herramienta de tronzar.
  • ISO 9 (DIN 4974) Herramienta de mandrinar agujeros ciegos.
  • Corte a derecha.
  • Los ángulos de corte siempre deberán de ser los correctos para el buen trabajo de la herramienta.
  • La velocidad de corte irá en proporción con la herramienta, dimensiones de la pieza y trabajo a realizar.
  • Siempre tendremos que tener en cuenta la lubricación para conservar las características de la herramienta y el material trabajado.

ISO 6 (DIN 4980)


Herramientas de cilindrar y refrentar.



ISO 9 (DIN 4974)


Herramientas de mandrinar agujeros ciegos.



ISO 7 (DIN 4981)


Herramientas de tronzar.



ISO 2 (DIN 4972)


Herramientas de desbaste acodada 45°.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0620362012

Ficha Técnica

32405473.pdf
Scroll to top