Protección anticaídas HSG-18 Compact

Ref.: 0899032110
Ver todas las versiones
HSG-25-I COMPACT RETRACTIL 1,8 M

Descripción

HSG-25-I COMPACT RETRACTIL 1,8 M
Protección anticaídas HSG-18 Compact
Amortiguador de caída ligera con correa, especialmente indicado para plataformas de trabajo aéreas

Equipado con mosquetones de aluminio Tri-Lock

Apto para usuarios de hasta 135 kg

Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas

  • El amortiguador de caídas garantiza una transmisión de la fuerza al punto de fijación de menos de 3 kN con un peso de usuario de hasta 100 kg
  • Con un peso de usuario de 100 a 135 kg, la fuerza de transmisión al punto de fijación es de 3-6 kN.

Diseño ligero y compacto

Sometido a la prueba de doble filo


Plataforma de trabajo aérea

Capacidad de carga máx.

135 kg
Más Información

Longitud total del elemento de conexión

1.8 m
Más Información

Categoría

III
Más Información

Distancia máx. anticaídas

2 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Estándar EN

354360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1098.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 360
Más Información
Scroll to top