Manguera de aire comprimido de PVC

Ref.: 069992131
Ver todas las versiones
HOSE-PN-PVC-ID13MM-L10M-SINGLE

Descripción

HOSE-PN-PVC-ID13MM-L10M-SINGLE
Manguera de aire comprimido de PVC
Manguera de PVC altamente flexible y reforzada con tela para los requisitos más exigentes de las aplicaciones de aire comprimido

Gran comodidad de funcionamiento y una amplia gama de posibilidades de aplicación

Ligero

Riesgo reducido de lesiones

Los kits están prensados con manguitos. Como resultado, no hay piezas que sobresalgan, como ocurre con las abrazaderas de manguera convencionales.

Ideal para utilizarse en interiores y exteriores.

Muy resistente a la radiación UV, aceite y gasolina

Larga vida útil

La superficie es resistente a los golpes y a las pisadas


Suministro de aire comprimido para herramientas, control de máquinas neumáticas, ideal para su uso en talleres y en obras

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Material

PVC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Radio de curvatura

89 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Diseño

Sin racores
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 23°C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

12.7 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

19 mm
Más Información

Color de la capa exterior

Azul
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Presión de estallido

60 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

391731000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2180.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 60 °C
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

15 bar / a 23°C
Más Información
Scroll to top