Abrazadera de una oreja de ajuste continuo

Ref.: 0541007210
Ver todas las versiones
1EARCLMP-STEPLESS-B7-(17,8-21)

Descripción

1EARCLMP-STEPLESS-B7-(17,8-21)
Abrazadera de una oreja de ajuste continuo
Altura total baja para conexiones en los lugares más estrechos

Altura de instalación baja; rango de fijación reducido

Montaje preciso incluso en los espacios más reducidos


Sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, airbags, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión

Material

1,4307
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura de la banda

7 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

17.8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

21.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

17,8-21,0 mm
Más Información
Scroll to top