Bisagra articulada OBS 8

Ref.: F150145167
Ver todas las versiones
HNGE-OBS8-CRNBLCK-ZD-NI-415MM-8320

Descripción

HNGE-OBS8-CRNBLCK-ZD-NI-415MM-8320
Bisagra articulada OBS 8
Con rodillo visible y seguro de cierre, montaje tipo clip sin herramientas entre la cazoleta y el brazo de la bisagra

Ajuste 2D

  • Ajuste sencillo en puertas de muebles
  • Ajuste lateral: -2 mm con el herraje de unión excéntrica
  • Ajuste de altura: +/- 2 mm mediante orificio ranurado. Para ajustar la altura, rompa los dos pasadores situados bajo el tornillo Euro (tipo B, diámetro de cabeza 9,0 mm)
  • N.º de art. F150145167 Ajuste de altura en +/- 2 mm mediante herraje de unión excéntrica

Se puede solicitar una cazoleta para todos los modelos de bisagras OBS 8 y OBS 6 por separado

  • Tapa para el borde de la cazoleta
  • Producto adecuado para tope de esquina o tope doble

Ángulo de apertura: 180°/270°


Para construcción continua y de estructuras principales

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

12.5 mm
Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Solapamiento de la puerta

15 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Ángulo de apertura

270 grados
Más Información

Ancho de la junta

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Seguro de cierre

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.640 g
Más Información
Scroll to top