Cazoleta para bisagra OBS 6/8

Ref.: F150000021
Ver todas las versiones
HNGE-POT-PREIN459,5MM-ZD-NI-D8MM

Descripción

HNGE-POT-PREIN459,5MM-ZD-NI-D8MM
Cazoleta para bisagra OBS 6/8
Montaje de enganche sin herramientas entre la cazoleta y el brazo giratorio
  • Cazoleta para todos los modelos de bisagras OBS 6 y OBS 8
  • Tapa para el borde de la cazoleta

Apto para montaje de muebles aislados e instalaciones de varias unidades seguidas

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

12.5 mm
Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

13 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información
Scroll to top