HNGE-OBS8-CRNBLCK-ZD-NI-412MM Bisagra articulada OBS 8 Con rodillo visible y seguro de cierre, montaje tipo clip sin herramientas entre la cazoleta y el brazo de la bisagra
Ajuste 2D
Ajuste sencillo en puertas de muebles
Ajuste lateral: -2 mm con el herraje de unión excéntrica
Ajuste de altura: +/- 2 mm mediante orificio ranurado. Para ajustar la altura, rompa los dos pasadores situados bajo el tornillo Euro (tipo B, diámetro de cabeza 9,0 mm)
N.º de art. F150145167 Ajuste de altura en +/- 2 mm mediante herraje de unión excéntrica
Se puede solicitar una cazoleta para todos los modelos de bisagras OBS 8 y OBS 6 por separado
Tapa para el borde de la cazoleta
Producto adecuado para tope de esquina o tope doble
Ángulo de apertura: 180°/270°
Para construcción continua y de estructuras principales
https://www.wurth.es/hnge-obs8-crnblck-zd-ni-412mmF150000013HNGE-OBS8-CRNBLCK-ZD-NI-412MMHNGE-OBS8-CRNBLCK-ZD-NI-412MM<br>Bisagra articulada OBS 8<br>Con rodillo visible y seguro de cierre, montaje tipo clip sin herramientas entre la cazoleta y el brazo de la bisagra<br><p class="level1">Ajuste 2D</p><ul><li>Ajuste sencillo en puertas de muebles</li><li>Ajuste lateral: -2 mm con el herraje de unión excéntrica</li><li>Ajuste de altura: +/- 2 mm mediante orificio ranurado. Para ajustar la altura, rompa los dos pasadores situados bajo el tornillo Euro (tipo B, diámetro de cabeza 9,0 mm)</li><li>N.º de art. F150145167 Ajuste de altura en +/- 2 mm mediante herraje de unión excéntrica</li></ul><P></P><p class="level1">Se puede solicitar una cazoleta para todos los modelos de bisagras OBS 8 y OBS 6 por separado</p><ul><li>Tapa para el borde de la cazoleta</li><li>Producto adecuado para tope de esquina o tope doble</li></ul><P></P><p class="level1">Ángulo de apertura: 180°/270°</p><br><P>Para construcción continua y de estructuras principales</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331698.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331698.jpgF150000006F150000021F150000020/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Bisagras para muebles/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Bisagras para muebles/Bisagra para muebles2024-02-16T19:32:07+0000