Bisagra de una sola articulación OBS 6

Ref.: F150000010
Ver todas las versiones
HNGE-OBS6-CRNBLCK-ZD-NI-12,56,5MM

Descripción

HNGE-OBS6-CRNBLCK-ZD-NI-12,56,5MM
Bisagra de una sola articulación OBS 6
Con rodillo visible y seguro de cierre, montaje tipo clip sin herramientas entre la cazoleta y el brazo de la bisagra

Ajuste 2D

  • Fácil ajuste de las puertas de los muebles
  • Ajuste lateral: -2 mm con el herraje de unión excéntrica
  • Ajuste de altura: +/- 2 mm mediante orificio ranurado. Para ajustar la altura, rompa los dos pasadores situados debajo del eurotornillo (tipo B, diámetro de la cabeza 9,0 mm)

Se puede solicitar una cazoleta para todos los modelos de bisagras OBS 6 y OBS 8 por separado

  • Tapa para el borde de la cazoleta
  • Adecuado para tope de esquina o tope doble

Ángulo de apertura de 180°/230°/270°


Para construcción continua y de estructuras principales

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

12.5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Solapamiento de la puerta

6.5 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Ángulo de apertura

230 grados
Más Información

Ancho de la junta

12.5 mm
Más Información

Holgura de perforación

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Altura del rollo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Seguro de cierre

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información
Scroll to top