Iluminación opcional de la superficie de trabajo e iluminación ambiental dentro del módulo
Con perfil de iluminación superior e inferior
Montaje de la ranura con taco escalonado
Para la instalación horizontal en el borde frontal del chasis inferior en módulos de pared
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
37 mm |
Color |
Color plata |
Longitud útil |
2450 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1303.000 g |
Altura |
19.4 mm |
Catálogo General |
0685250310 |