Hilo de soldadura

Ref.: 0982002120
Ver todas las versiones

HILO SOLDADURA SG2 D1,2MM 15KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO SOLDADURA SG2 D1,2MM 15KG
Hilo de soldadura
Hilo de soldadura para CO2, para soldaduras de acero aleado y no aleado

Se puede utilizar para soldar distintos materiales, p. ej., acero normal (ST 37-ST52.3), acero de embarcaciones (A-B-DC-AH), chapas de depósitos (H1-HIV), acero para tubos (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), acero especial (Corfen-patinax) y acero de grano fino (de hasta 700N/mm² de espesor).

Material

ST
Más Información

Gas protector

Argón/CO2
Más Información

Diámetro del alambre

1.2 mm
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

450 MPa
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

30 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

550 MPa
Más Información

Tipo de bobina

Bobina de plástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Dop

661385123.pdf

Certificado TÜV

664141578.pdf

Catálogo General

0982002120

Ficha Técnica

660281364.pdf

Hoja de datos de seguridad

04978582.PDF
Scroll to top