Hilo de soldadura MIG núcleo fundente sin gas

Ref.: 0982008100
Ver todas las versiones
HILO SOLDADURA FLUX D1,0MM 5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO SOLDADURA FLUX D1,0MM 5KG
Hilo de soldadura MIG núcleo fundente sin gas
Disfrute de una soldadura sin complicaciones con nuestro hilo de soldadura MIG sin gas, que cuenta con un diseño de bobina de metal resistente y está fabricado con acero de alta calidad. Ideal para proyectos que requieren flexibilidad y fuerza, ofrece una excelente elongación y resistencia a la tracción para un rendimiento fiable.
  • Disfrute de la comodidad de la soldadura sin gas, eliminando la necesidad de gas protector externo
  • Fabricado en acero de alta calidad que garantiza durabilidad y resistencia en cada soldadura
  • Presenta un diseño de bobina de metal resistente que proporciona estabilidad y facilidad de uso durante los proyectos de soldadura
  • Ofrece excelentes propiedades de elongación, lo que permite flexibilidad y adaptabilidad en diversas aplicaciones
  • Ofrece una resistencia a la tracción fiable, lo que garantiza soldaduras fuertes y seguras para tareas exigentes
  • Pesa lo suficiente para soportar sesiones de soldadura prolongadas sin necesidad de sustituciones frecuentes

Material

ST
Más Información

Diámetro del alambre

1.0 mm
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

350 MPa
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

20 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

150 MPa
Más Información

Tipo de bobina

Bobina metálica
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Área de descargas

Dop

661385124.pdf

Certificado TÜV

664141578.pdf

Catálogo General

0982008100

Ficha Técnica

660297518.pdf

Hoja de datos de seguridad

05217881.PDF
Scroll to top