HILO SOLDADURA FLUX D0,8MM 5KG

Ref.: 0982008080
Ver todas las versiones

HILO SOLDADURA FLUX D0,8MM 5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO SOLDADURA FLUX D0,8MM 5KG

Material

ST
Más Información

Diámetro del alambre

0.8 mm
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

350 MPa
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

20 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

150 MPa
Más Información

Tipo de bobina

Bobina metálica
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Dop

661385124.pdf

Certificado TÜV

664141578.pdf

Catálogo General

0982008080

Ficha Técnica

660297518.pdf

Hoja de datos de seguridad

04975794.PDF
Scroll to top