Alambre MIG

Ref.: 098202212
Ver todas las versiones
HILO DE SOLDAR ALMG 4.5MN 1.2MM DIN 1732
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO DE SOLDAR ALMG 4.5MN 1.2MM DIN 1732
Alambre MIG
WURTH 5183 ALMG4.5Mn
Alambre macizo para aleación de aluminio AlMg4,5Mn

Alambre macizo aleado para aleación de aluminio AlMg4.5Mn, diseñado para aplicaciones con altos requisitos de resistencia a la tracción. Adecuado para aleaciones de aluminio tales como 5083, 5086, 5654. Generalmente se utiliza en aplicaciones de soldadura que requieren altos niveles de resistencia y resistencia a grietas, o donde el material está expuesto a impactos y elementos corrosivos.

No se recomienda para altas temperaturas. No se permite el tratamiento térmico.


Principales aplicaciones:


Vehículos ferroviarios y equipos de transporte, construcción naval, contenedores y producción, así como reparación de componentes marinos


Clasificación:


AWS A5.10 ER5183


EN ISO 18273:s AI 5383


N.º de material 3.3548

Material

ALU/MG
Más Información

Diámetro del alambre

1.20 mm
Más Información

DIN

1732
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 kg
Más Información

Normas

DIN 1732
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098202212

Ficha Técnica

32407769.pdf
Scroll to top