Alambre macizo aleado para aleación de aluminio AlMg4.5Mn, diseñado para aplicaciones con altos requisitos de resistencia a la tracción. Adecuado para aleaciones de aluminio tales como 5083, 5086, 5654. Generalmente se utiliza en aplicaciones de soldadura que requieren altos niveles de resistencia y resistencia a grietas, o donde el material está expuesto a impactos y elementos corrosivos.
No se recomienda para altas temperaturas. No se permite el tratamiento térmico.
Principales aplicaciones:
Vehículos ferroviarios y equipos de transporte, construcción naval, contenedores y producción, así como reparación de componentes marinos
Clasificación:
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
N.º de material 3.3548
Material |
ALU/MG |
Diámetro del alambre |
1.00 mm |
DIN |
1732 |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 kg |
Normas |
DIN 1732 |
Catálogo General |
098202210 |
Ficha Técnica |
32407769.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05403815.PDF |