Alambre MIG

Ref.: 098213008
Ver todas las versiones
HILO-INOX-316LSI-DIN8556-15KG-D0,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO-INOX-316LSI-DIN8556-15KG-D0,8MM
Alambre MIG
316LSI
Alambre macizo para acero resistente a los ácidos

Alambre macizo austenítico hecho de 18Cr-12Ni-3Mo aleado

acero inoxidable con bajo contenido de carbono.

El alto contenido de silicio mejora la forma de los cordones y el comportamiento en baño de fusión. Buena tolerancia general a la corrosión.

Adecuado para acero inoxidable austenítico, a prueba de ácidos con molibdeno,

tales como AISI 316 y 316L, para soldadura y recubrimiento.


Materiales soldables


Todos los aceros inoxidables austeníticos de la serie 300, especialmente 316 y 316L


Clasificación:


AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Material 1.4430



Gases de protección (de acuerdo con EN 439):


M12 Mezcla de gases Ar+0,>5-5 % CO2


M13 Mezcla de gases Ar+0,>5-3 % O2


Material

1,4404
Más Información

Diámetro del alambre

0.80 mm
Más Información

DIN

8556
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Normas

DIN 8556
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098213008

Ficha Técnica

32407771.pdf

Hoja de datos de seguridad

05006143.PDF
Scroll to top