Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER

Ref.: 07011650
Ver todas las versiones
HIDROLIMPIADORA HDR 200 POWER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDROLIMPIADORA HDR 200 POWER
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER
Potente hidrolimpiadora de alta presión de agua fría con enrollador de manguera para trabajos de limpieza de intensidad media a alta
  • El equipo está provisto de espacio de almacenamiento para accesorios, culata de latón y liberación de presión automática
  • La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el equipo en caso de que se interrumpa el trabajo
  • El alivio de la presión sobre los componentes alarga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua
  • Para trabajar cómodamente, el enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
  • La pistola de pulverizar ergonómica de mano con retención reducida y fuerza de impacto garantiza un trabajo cómodo y de baja fatiga.
  • Adecuado tanto para funcionamiento vertical como horizontal para un trabajo flexible. Las ruedas no tocan el suelo cuando el vehículo se encuentra en funcionamiento horizontal. Esto significa que el equipo ofrece la máxima estabilidad.

Peso de la máquina

28 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2.8 kW
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 mbar
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

Vibración

2.4 m/s²
Más Información

Presión máxima

200 bar
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

1
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Cantidad máxima del avance

500 l/h
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Nivel de presión acústica

90 dB
Más Información

Cantidad mínima del avance

0 ml/min
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Temperatura de entrada máxima

60 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30005.500 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 mbar
Más Información

Suministro máximo de agua a presión

1 mbar
Más Información

Longitud de la manguera

15 m
Más Información

Altura

930 mm
Más Información

Cantidad mínima/máxima del avance

0-500 l/h
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-20 mbar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011650

Ficha Técnica

580709368.pdf

Manual instrucciones

Y12025071002000045963613746e4a9b
Scroll to top