Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT

Ref.: 07011640
Ver todas las versiones
HIDROLIMPIADORA HDR 175 COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDROLIMPIADORA HDR 175 COMPACT
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT
Hidrolimpiadora de alta presión compacta de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media a alta
  • El equipo está provisto de espacio de almacenamiento para accesorios, culata de latón y liberación de presión automática
  • Gracias a la empuñadura de empuje retráctil, la gama HDR está lista para su uso inmediato y apenas ocupa espacio durante el almacenamiento y el transporte
  • El sencillo sistema de encendido y apagado en la parte superior del aparato, hace que sea fácil de utilizar, a la vez que evita lesiones en la espalda del usuario
  • La función de desactivación automática de la presión apaga automáticamente el equipo en caso de que se interrumpa el trabajo
  • El sistema de liberación de presión alivia la bomba, aumenta la vida útil del equipo y reduce significativamente el consumo de energía y agua
  • Un filtro de fácil acceso y fácil de limpiar en la entrada de agua también protege la bomba de la suciedad
  • La gama HDR de uso flexible está diseñada para funcionar en posiciones verticales y horizontales. Para una máxima seguridad, las ruedas no tocan el suelo cuando se usa horizontalmente, por lo que el equipo no puede desplazarse accidentalmente.

Peso de la máquina

24 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2.3 kW
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

120 bar
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Vibración

3.6 m/s²
Más Información

Presión máxima

175 bar
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

1
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Cantidad máxima del avance

500 l/h
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Cantidad mínima del avance

0 l/h
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Temperatura de entrada máxima

60 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

10 m
Más Información

Altura

930 mm
Más Información

Cantidad mínima/máxima del avance

0-500 l/h
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-120 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011640

Ficha Técnica

638196760.pdf

Manual instrucciones

Y12025071002000045963613746e4a9b
Scroll to top