Ideal para uso móvil
Diseño compacto y asa de transporte de aluminio ajustable.
Larga vida útil y menor consumo
Si el trabajo se interrumpe, el corte de presión automático apaga el dispositivo inmediatamente. El alivio de la presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de energía y agua.
Cambios y dosificación rápidos y sencillos del producto de limpieza
La concentración requerida se puede ajustar mediante la válvula de dosificación. La manguera de aspiración integral para productos de limpieza se adapta a cualquier recipiente.
Trabajo cómodo con baja fatiga
Pistola de pulverización manual ergonómica con reducción de retención y fuerza de tracción.
Fácil de almacenar
Práctico soporte para accesorios y mecanismo de bobinado de cable eléctrico.
Se suministra en cajas
Para uso con productos de limpieza, siga estos pasos:
Peso de la máquina |
26.1 kg |
Entrada de alimentación |
2.3 kW |
Presión máxima de funcionamiento |
130 bar |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
230 mm |
Presión máxima |
160 bar |
Anchura |
375 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Cantidad máxima del avance |
480 l/h |
Presión mínima de funcionamiento |
0 bar |
Tiempo de funcionamiento máximo |
2 h |
Cantidad mínima del avance |
0 l/h |
Longitud del cable |
4 m |
Temperatura de entrada máxima |
60 °C |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 kg |
Presión funcionamiento |
130 bar |
Longitud de la manguera |
10 m |
Altura |
925 mm |
Cantidad mínima/máxima del avance |
0-480 l/h |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
0-130 bar |
Catálogo General |
07011610 |
Ficha Técnica |
32409672.pdf |
Ficha Técnica |
32409678.pdf |
Manual instrucciones |
Y120170131020000742722095b994db4 |