Sistemas de desabollado

54 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • PINPULLER KIT

    PINPULLER KIT

    Referencia: 5964691169
    Sistema para la extracción de pequeños golpes mediante técnica de pegado y soldadura
    • Contiene todos los accesorios para trabajar con la técnica de pegado y mediante soldadura
    • En especial para reparar pequeñas abolladuras causadas por granizadas sin tener que repintar
    • La ventosa tiene marcas en cruz para facilitar la colocación en el centro de la abolladura
    • Los pies de contacto se balancean para adaptarse a las superficies curvas, y tienen la base de goma para no dañar la pintura
  • MARTILLO INERCIA 1.5 KG

    MARTILLO INERCIA 1.5 KG

    Referencia: 0691500288
    Accesorio para conjunto completo estándar WÜRTH SPOTTER PINPULLER® DISPLAY LCD Art. Nº 0691 500 299
  • MASA UNIVERSAL SOLDABLE

    MASA UNIVERSAL SOLDABLE

    Referencia: 0691500362
    -
  • ADAPTADOR M14X1,5 PARA ESTRELLA 3 P
  • ELECTRODO CALENTAR PARA 0702 760 0
  • ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    ARANDELAS SOLDADURA 8X16

    Referencia: 069150014
    - Arandelas de soldadura
  • ELECTRODO 2,5 MM

    ELECTRODO 2,5 MM

    Referencia: 069150002
    - Electrodo extractor de golpe
  • TRANSFORMADOR PARA 691 500 095

    TRANSFORMADOR PARA 691 500 095

    Referencia: 0691500096
    • Necesario para conseguir unos resulta dos óptimos al trabajar con el sistema
    de extracción por soldadura y aire.
    • El arranque suave impide puntas de tensión no deseadas.
    • Diseñado para un periodo de soldadura extremadamente corto con tensión elevada
    (1.200-1.400A).
    • Se puede adaptar a los siguientes aparatos consiguiendo unos resultados comparables:
    - Multispot M3, M6,M8.
    - Cobera Spot 3500.
    - Telwin.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95

    Referencia: 0691500095
    Sistema para desabollar daños en la carrocería. Suministrado en maletín de plástico, con electrodo soldable, destornillador allen de 3mm y boquilla enchufable .
    - Ayuda imprescindible en todos los trabajos de desabollado, como por ejemplo en el caso de: daños ocasionados por granizo, en áreas de la carrocería de doble chapa, en zonas cerradas de la carrocería, rayadas longitudinales, abolladuras pequeñas y medias
    - Permite desabollar daños en la carrocería desde el exterior, lo que evita las tareas de montaje y desmontaje
    - Mediante el electrodo de cobre (no incluido) es posible subsanar dando calor en pequeños puntos elevados y estiramientos de la chapa
    - Debido al corto periodo de soldadura necesario (aprox 0,25 seg) y el rápido enfriamiento con aire, se calienta solamente la superficie de la chapa, el dorso no sufre daños
    - Sencillo manejo
    - 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    ELECTRODO PARA ALAMBRE ONDULADO

    Referencia: 0691500148
    - Para fijar mediante soldadura el alambre ondulado con el AP 95, también es compatible con varias pistolas de soldadura por puntos del mercado (comprobar las medidas)
  • ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    ELECTRODO RECAMBIO PARA MAXILIFT

    Referencia: 0691500149
    - Acero latonado
    - Longitud 65 mm
  • ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95

    Referencia: 0691500142
    - Para extraer grandes deformaciones gracias a la fuerza que es posible ejercer con la palanca Maxilift
    - Electrodo de soldadura incluido
    - Longitud total: 210 mm
  • CARRO PARA WURTH SPOTTER WSP 30

    CARRO PARA WURTH SPOTTER WSP 30

    Referencia: 0691500361
    - Carro móvil con doble bandeja y asa
    - Medidas LxAxH en mm: 390 x 230 x 700
  • PISTOLA MONOPUNTO WSP 30

    PISTOLA MONOPUNTO WSP 30

    Referencia: 0691500363
    -
  • CABLE DE MASA PARA SPOTTER 1,6M
  • ESTRELLAS-SOLDABLES-3P

    ESTRELLAS-SOLDABLES-3P

    Referencia: 0691500408
    ESTRELLAS SOLDABLES 3P
  • WÜRTH SPOTTER PINPULLER DISPLAY LCD

    WÜRTH SPOTTER PINPULLER DISPLAY LCD

    Referencia: 0691500299
    Sistema para desabollar mediante soldadura en carrocerías de acero. Suministrado en caja de cartón sin cable de masa ni accesorios.
    Ajustes precisos con control en pantalla LCD digital del tiempo de soldadura de la potencia y el programa.
    - Permite guardar los parámetros de la soldadura marcados.
    Menor tiempo de soldadura de 0.5 (0.01 seg) a 99 (hasta 2 seg) evita quemar el reverso de la chapa.
    - Se garantiza la protección anticorrosiva en el interior.
    Dos salidas independientes para conectar la pistola Art. Nº 0691 500 291 o Airpuller AP 95 Art. Nº 0691 500 095.
    - Evita la desconexión innecesaria de los dos tipos de aplicaciones, manteniéndose siempre listas para su uso.
    Sólo requiere 230 V de corriente y un fusible de 16A de acción lenta.
    - Simple y fácil conexión.
    Conmutador de disparo automático con retardo de tiempo de 0,5 segundos.
    - Adecuado para herramientas sin gatillo en la pistola.
  • ODU ELECTRODO MASA PARA 691 500 05

    ODU ELECTRODO MASA PARA 691 500 05

    Referencia: 069150006
    ODU ELECTRODO MASA PARA 691 500 05

54 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente