Alicates y Tenazas
-
Referencia: 071574 51
Rasqueta de cuchara triangular con mango de madera
• Vanadio cromado, forjado
-
Referencia: 071434 51
Rasqueta para juntas
• Quita restos de juntas de papel o químicos.
• Acero especial - Vanadio cromado.
-
Referencia: 071502 46
- Diámetro de 5mm
- Espesor máximo de la chapa a perforar 1,5 mm
- Límite de perforado ajustable
-
Referencia: 071502 45
- Tenaza combinada para solapar o perforar chapas de hasta 1 mm de
espesor
- La cabeza giratoria posibilita hacer dos trabajos con la misma herramienta
- Manejo con una sola mano, sin necesidad de ejercer mucha fuerza para accionarla
- Especial para la técnica de pegado de paneles y “secciones de chapa”
-
Referencia: 0714601931
- Para el rápido apriete de mangueras, tuberías de aceite y gasolina
- El sistema de cierre de las pinzas mantiene la herramienta en la posicion de apriete deseada
- El diseño redondeado de las pinzas impide daños indeseados en las
tuberías
- Acabado de plástico reforzado
-
Referencia: 069594109
- Modelo: 1 sola pieza
- Mango: plástico negro antigolpes
- Cuchilla: abatible, con rascador circular y triangular
- No apta para trabajos con tensión
-
Referencia: 071406 486
- Para materiales de dureza media
- Con empuñadura de goma
- Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada
- Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad
- Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc
-
Referencia: 071406 635
- Para materiales de dureza media
- Con empuñadura de goma
- Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada
- Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad
- Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc
-
Referencia: 071406 800
- Para materiales de dureza media
- Con empuñadura de goma
- Bocas en acero especial, templada y térmicamente tratada
- Bocas fabricadas en cromo-molibdeno que le dan una mayor resistencia y durabilidad
- Para corte de varilla, pernos, alambre, bulones, etc
-
Referencia: 071406 487
• Mordazas de recambio
-
Referencia: 071406 636
- Mordazas de recambio
-
Referencia: 071406 802
- Mordazas de recambio
-
Referencia: 071403 975
- Hojas de corte de acero templado de alta calidad
- Yunque de aluminio endurecido, con un tratamiento anódico para conferir extremada dureza
- Mangos en aluminio fundido
- Tijera muy ligera y efectiva hasta con ramas de 4 cm
- La tijera de yunque facilita la acción de corte, resultando una acción sencilla y rápida
- Diseño para la correcta penetración en la estructura del árbol
- Se recomienda para el corte: de ramas secas, poda de olivos, almendros, naranjos y maderas de gran dureza
- Recambios disponibles
-
Referencia: 6005002010
- Hojas de corte de acero templado de alta calidad
- Mangos en aluminio fundido
- Tornillo central con contratuerca para evitar el aflojamiento entre hoja y contrahoja
- Incluye bulones y tornillos con tratamientos adicional termoquímico
- Tijera muy ligera y efectiva
- Asegura un corte limpio y evita daños en las ramas
- Se recomienda para árboles en crecimiento o partes involucradas en el rebrote
- Recambios disponibles
-
Referencia: 071566 02
- Cuchilla trapezoide con dispensador
-
Referencia: 071566 03
- Cuchilla gancho con dispensador
-
Referencia: 071566 05
Cuter ergonómico con bloqueo y cuchilla bimetálica
- Sistema de bloqueo que permite seleccionar la cuchilla en 3 posiciones distintas
- Cambio de la cuchilla en segundos sin necesidad de herramientas gracias a su sujeción magnética Sin necesidad de buscar ningún tipo de herramienta
- Diseño ergonómico del mango fabricado en dos componentes antideslizantes Ajuste perfecto y seguro de la mano
- Depósito integrado con capacidad para cinco cuchillas trapezoidales Bimetálicas Art Nº 0715 66 021 (no incluidas) Perfecto almacenaje de las cuchillas de recambio
- Se suministra con una cuchilla trapezoidal bimetálica
-
Referencia: 071566 07
- Cuchilla pre-cortada
- 9 mm
- Con dispensador
/Apli/Herramientas/Alicates y Tenazas