SARGENTO-RÁPIDO-VIKING ARM Tornillo de apriete con una sola mano de VIKING ARM Herramienta de montaje de alta calidad para el profesional, que se maneja con una sola mano
Ajuste aún más exacto, con precisión milimétrica, gracias a la unidad de calibración mejorada
Montaje rápido y sencillo de objetos pesados gracias a sus 150 kg de límite de carga
Elevada estabilidad gracias al acero al carbono (negro), de excelente calidad
Fácil de manejar con una sola mano
Un producto idóneo para tareas de elevación, bajada y fijación, además de para apertura
Hay dos opciones para bajar o destensar la herramienta de fijación: Los objetos se pueden bajar con precisión milimétrica con la palanca izquierda. La palanca derecha sirve para destensar por completo
Para elevación, descenso y fijación de objetos pesados
https://www.wurth.es/herramienta-de-montaje-de-una-mano-fuerte-de-viking-arm0714662970SARGENTO-RÁPIDO-VIKING ARMSARGENTO-RÁPIDO-VIKING ARM<br>Tornillo de apriete con una sola mano<br>de VIKING ARM<br>Herramienta de montaje de alta calidad para el profesional, que se maneja con una sola mano<br><ul><li>Ajuste aún más exacto, con precisión milimétrica, gracias a la unidad de calibración mejorada</li><li>Montaje rápido y sencillo de objetos pesados gracias a sus 150 kg de límite de carga</li><li>Elevada estabilidad gracias al acero al carbono (negro), de excelente calidad</li><li>Fácil de manejar con una sola mano</li><li>Un producto idóneo para tareas de elevación, bajada y fijación, además de para apertura</li></ul><br><P>Hay dos opciones para bajar o destensar la herramienta de fijación: Los objetos se pueden bajar con precisión milimétrica con la palanca izquierda. La palanca derecha sirve para destensar por completo</P><br><P>Para elevación, descenso y fijación de objetos pesados</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/570871868.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/570871868.jpg570654015707700007014013570700720714662971/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Sargento rápido1708111749000