Radial angular

Ref.: 57070072
Ver todas las versiones
RADIAL-150MM-EWS17-150-Q-POWER

Descripción

RADIAL-150MM-EWS17-150-Q-POWER
Radial angular
EWS 17-150 Q Power
Potente y práctica radial angular de 1700 W para arrancar material lo más rápido posible con la máxima productividad. Ideal para trabajos de corte y desbastado muy pesados, con mango antivibración.

Sistema electrónico constante

Permite un rápido progreso del trabajo, ya que la velocidad permanece constante incluso bajo carga.

Protección contra rearranque

Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.

Protección contra sobrecarga y arranque suave

Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.

Protección de retroceso

  • No se produce retroceso si el disco se bloquea gracias al desacoplamiento mecánico
  • Para un alto nivel de protección al usuario y una rápida continuación del trabajo

Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido

La tuerca de fijación rápida permite un cambio rápido del disco sin herramientas con tan solo pulsar un botón. Este sistema de cambio rápido incorpora una idónea cubierta protectora de ajuste rápido.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

9600 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9600 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1700 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1040 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

150 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

240 g
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

450 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3170.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070072
Scroll to top