HERRAMIENTA-CONTROL-PRECISION-PRENSADO Herramienta de control de precisión de prensado Herramienta para comprobar la precisión del prensado en los accesorios para evitar fugas
Material: acero
Una sola herramienta para diámetro hasta 26 mm.
Ligera y compacta
1. Compruebe el Ø de la conexión prensada.
2. Determine el Ø correspondiente en la herramienta de medición.
3. Coloque la sección de corte correspondiente de la herramienta de medición en la sección indentada del manguito de compresión.
4. Note que la herramienta de medición y la sección indentada encajan perfectamente.
5. Gire la herramienta 360º alrededor de la sección indentada del manguito de compresión y asegúrese de que se acoplan perfectamente entre sí durante esta acción, como en el paso 4. Si esto falla (por ejemplo, la distancia es demasiado grande o hay una obstrucción), entonces hay algo mal con la impresión en la conexión. En este caso, le recomendamos que realice una conexión de prensado completamente nueva y que compruebe la máquina de prensado con las mordazas de la herramienta de prensado.
Esta herramienta de medición sólo es adecuada para su uso en conexiones a presión realizadas con el perfil BE o TH (hasta Ø 26) combinado con una conexión a presión Henco de PVDF o latón.
https://www.wurth.es/herramienta-de-control-de-precision-de-prensado9501009221HERRAMIENTA-CONTROL-PRECISION-PRENSADOHERRAMIENTA-CONTROL-PRECISION-PRENSADO<br>Herramienta de control de precisión de prensado<br>Herramienta para comprobar la precisión del prensado en los accesorios para evitar fugas<br><ul><li>Material: acero</li><li>Una sola herramienta para diámetro hasta 26 mm.</li><li>Ligera y compacta</li></ul><br><P>1. Compruebe el Ø de la conexión prensada.</P><br/><P>2. Determine el Ø correspondiente en la herramienta de medición.</P><br/><P>3. Coloque la sección de corte correspondiente de la herramienta de medición en la sección indentada del manguito de compresión.</P><br/><P>4. Note que la herramienta de medición y la sección indentada encajan perfectamente.</P><br/><P>5. Gire la herramienta 360º alrededor de la sección indentada del manguito de compresión y asegúrese de que se acoplan perfectamente entre sí durante esta acción, como en el paso 4. Si esto falla (por ejemplo, la distancia es demasiado grande o hay una obstrucción), entonces hay algo mal con la impresión en la conexión. En este caso, le recomendamos que realice una conexión de prensado completamente nueva y que compruebe la máquina de prensado con las mordazas de la herramienta de prensado.</P><br><P>Esta herramienta de medición sólo es adecuada para su uso en conexiones a presión realizadas con el perfil BE o TH (hasta Ø 26) combinado con una conexión a presión Henco de PVDF o latón.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/117505413.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/117505413.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales/Crimpadora, accesorios2024-02-16T19:30:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!