Pernios / Bisagras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BISAGRA DE LIBRILLO 80X50
Referencia: 0689584250• Eje con cabeza incluída (para evitar su caída) estampado en frío.
• Alas construidas en AP-11.
• Acabado en bruto.
• 3 cuerpos.
• Especial para puertas basculantes.
• Facilidad de soldadura ya que el ala tiene un punto de fusión muy similar al del perfil.
• Para sobreponer y superponer entre tubos.
• Gran robustez. -
PERNIO DE LÁGRIMA RODAMIENTO AXIAL D:20MM L:150MM
Referencia: 0689582045Con rodamiento axial
Características
• Fabricado en dos versiones acero 9S Mn 28 calibrado
o (AISI 316).
• Dos cuerpos calibrados.
• Con rodamiento axial.
Ventajas
• El rodamiento axial permite una mayor duración, agilidad y funcionamiento de las puertas y ventanas.
• Su cuerpo con perfil en forma de lagrima o gota que permite un montaje rápido y sencillo, ya que por si solo se autocoloca.
• Dotado de punto de engrase para facilitar un buen funcionamiento y mantenimiento a partir de Ø 20mm.
Beneficios
• Gracias al saliente longitudinal se ahorra hasta un 80% de aportación al soldar ya que lo único que hay que hacer es unir las piezas.
• Gran resistencia a la intemperie. -
PERNIO DE LÁGRIMA RODAMIENTO AXIAL D:20MM L:120MM
Referencia: 0689582040Con rodamiento axial
Características
• Fabricado en dos versiones acero 9S Mn 28 calibrado
o (AISI 316).
• Dos cuerpos calibrados.
• Con rodamiento axial.
Ventajas
• El rodamiento axial permite una mayor duración, agilidad y funcionamiento de las puertas y ventanas.
• Su cuerpo con perfil en forma de lagrima o gota que permite un montaje rápido y sencillo, ya que por si solo se autocoloca.
• Dotado de punto de engrase para facilitar un buen funcionamiento y mantenimiento a partir de Ø 20mm.
Beneficios
• Gracias al saliente longitudinal se ahorra hasta un 80% de aportación al soldar ya que lo único que hay que hacer es unir las piezas.
• Gran resistencia a la intemperie. -
PERNIO DE LÁGRIMA RODAMIENTO AXIAL D:16MM L:100MM
Referencia: 0689582030Con rodamiento axial
Características
• Fabricado en dos versiones acero 9S Mn 28 calibrado
o (AISI 316).
• Dos cuerpos calibrados.
• Con rodamiento axial.
Ventajas
• El rodamiento axial permite una mayor duración, agilidad y funcionamiento de las puertas y ventanas.
• Su cuerpo con perfil en forma de lagrima o gota que permite un montaje rápido y sencillo, ya que por si solo se autocoloca.
• Dotado de punto de engrase para facilitar un buen funcionamiento y mantenimiento a partir de Ø 20mm.
Beneficios
• Gracias al saliente longitudinal se ahorra hasta un 80% de aportación al soldar ya que lo único que hay que hacer es unir las piezas.
• Gran resistencia a la intemperie. -
PERNIO DE LÁGRIMA ACERO D:20MM L:120MM
Referencia: 0689581815Características
• Fabricado en dos versiones acero 9S Mn 28 calibrado
o (AISI 316).
• Dos cuerpos calibrados.
Ventajas
• Arandela de bronce para evitar su oxidación.
• Su cuerpo con perfil en forma de lagrima o gota que permite un montaje rápido y sencillo, ya que por si solo se autocoloca.
• Dotado de punto de engrase para facilitar un buen funcionamiento y mantenimiento a partir de Ø 20mm.
Beneficios
• Gracias al saliente longitudinal se ahorra hasta un 80% de aportación al soldar ya que lo único que hay que hacer es unir las piezas.
• Gran resistencia a la intemperie. -
PERNIO DE LÁGRIMA ACERO D:16MM L:100MM
Referencia: 0689581810Características
• Fabricado en dos versiones acero 9S Mn 28 calibrado
o (AISI 316).
• Dos cuerpos calibrados.
Ventajas
• Arandela de bronce para evitar su oxidación.
• Su cuerpo con perfil en forma de lagrima o gota que permite un montaje rápido y sencillo, ya que por si solo se autocoloca.
• Dotado de punto de engrase para facilitar un buen funcionamiento y mantenimiento a partir de Ø 20mm.
Beneficios
• Gracias al saliente longitudinal se ahorra hasta un 80% de aportación al soldar ya que lo único que hay que hacer es unir las piezas.
• Gran resistencia a la intemperie. -
-