Elementos de cierre y retención
-
Referencia: 00689800930-1
Características
- Bisagra en aluminio para perfiles decanal europeo.
- UNE-EN 1935:2002.
- Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.
- Eje y tornillos en acero inoxidable.
- Pletina zamak.
- Desarrollada para soportar cargas elevadas 120kg.
Ventajas
- Regulable mediante llave allen
- Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
Beneficio
- Bisagras ambidiestras para facilitar el montaje.
-
Referencia: 0689128102
MANILLA RECUPERABLE ALU PLATA 128MM
-
Referencia: 0689907101
Würth Lock, Sistema Patentado de bloqueo con imán para puerta o ventanas correderas de aluminio y PVC (superficies lisas)
- Sistema de bloqueo patentado, mediante imán para puertas o ventanas correderas de Aluminio y PVC (superficies lisas)
- Consta de dos partes, el bloqueo y el posicionador
- Fácil y sencilla instalación
- El kit incluye, una práctica plantilla de montaje, para la instalación del Würth Lock
Bloqueo
- Fabricado en acero de alta calidad, con pintura al horno (negra) que leproporciona una gran durabilidad El imán esta fabricado en neodimio, que le confiere unas prestaciones más fuertes frente a imanes convencionales
Posicionador
- Fabricado en acero de alta calidad con pintura la horno, disponible en dos acabados, blanco y negro, lámina adhesiva de alta adherencia
- El kit incluye 3 posicionadores, para elegir la colocación deseada
Argumentos y ventajas
- Evita el desmontaje de la ventana desde el exterior, así como el forzado en modo “Bloqueo Total”
- Evita la apertura en modo “Apertura para ventilación”, evitando la entrada de personas o animales, este modo nos permite también evitar la salida
accidental de niños o mascotas al exterior de la vivienda
- Evita el que nos quedemos encerrados fuera de la vivienda, por un descuido, en el modo “Posición anti-cierre”
- Se puede utilizar para bloquear el acceso a menores a armarios correderos metálicos o de PVC, que contengan o sean peligrosos para la salud
- Fácil de instalar, su funcionamiento es sin roscas ni llaves, lo que no hace complicada la salida en caso de evacuación
- Añade un refuerzo extra al cerramiento ya existente
-
Referencia: 0689907100
Würth Lock, Sistema Patentado de bloqueo con imán para puerta o ventanas correderas de aluminio y PVC (superficies lisas)
- Sistema de bloqueo patentado, mediante imán para puertas o ventanas correderas de Aluminio y PVC (superficies lisas)
- Consta de dos partes, el bloqueo y el posicionador
- Fácil y sencilla instalación
- El kit incluye, una práctica plantilla de montaje, para la instalación del Würth Lock
Bloqueo
- Fabricado en acero de alta calidad, con pintura al horno (negra) que leproporciona una gran durabilidad El imán esta fabricado en neodimio, que le confiere unas prestaciones más fuertes frente a imanes convencionales
Posicionador
- Fabricado en acero de alta calidad con pintura la horno, disponible en dos acabados, blanco y negro, lámina adhesiva de alta adherencia
- El kit incluye 3 posicionadores, para elegir la colocación deseada
Argumentos y ventajas
- Evita el desmontaje de la ventana desde el exterior, así como el forzado en modo “Bloqueo Total”
- Evita la apertura en modo “Apertura para ventilación”, evitando la entrada de personas o animales, este modo nos permite también evitar la salida
accidental de niños o mascotas al exterior de la vivienda
- Evita el que nos quedemos encerrados fuera de la vivienda, por un descuido, en el modo “Posición anti-cierre”
- Se puede utilizar para bloquear el acceso a menores a armarios correderos metálicos o de PVC, que contengan o sean peligrosos para la salud
- Fácil de instalar, su funcionamiento es sin roscas ni llaves, lo que no hace complicada la salida en caso de evacuación
- Añade un refuerzo extra al cerramiento ya existente
-
Referencia: 0689505702
Sistema compuesto de cerradura
mecánica y cerradero eléctrico
- Autobloqueo automático
- Con la puerta cerrada, el pestillo siempre bloquea
- Bombillo de perfil europeo
- Funcionamiento a 12 V AC/DC
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 905
- Consumo 820 mA
- Distancia entre bombillo y manecilla: 85 mm
- Construcción enteramente en acero inoxidable
- Cerradura mecánica y cerradero eléctrico totalmente cerrados para evitar polvo, salpicaduras etc
- Tres modelos 25, 30 y 50 dependiendo de la distancia del eje del bombillo a la placa de la cerradura (E)
- La distancia entre el eje de la manilla y el eje del bombillo es 85 mm
Aplicaciones
- Ideal para parkings, Comunidades de vecinos, empresas, colegios, garajes y edificios con control de accesos
-
Referencia: 0689505701
- Sistema compuesto de cerradura mecánica y cerradero eléctrico
- Autobloqueo automático
- Con la puerta cerrada, el pestillo siempre bloquea
- Bombillo de perfil europeo
- Funcionamiento a 12 V AC/DC
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 905
- Consumo 820 mA
- Distancia entre bombillo y manecilla: 85 mm
- Construcción enteramente en acero inoxidable
- Cerradura mecánica y cerradero eléctrico totalmente cerrados para evitar polvo, salpicaduras etc
- Tres modelos 25, 30 y 50 dependiendo de la distancia del eje del bombillo a la placa de la cerradura (E)
- La distancia entre el eje de la manilla y el eje del bombillo es 85 mm
Aplicaciones
- Ideal para parkings, Comunidades de vecinos, empresas, colegios, garajes y edificios con control de accesos
-
Referencia: 0689505700
- Sistema compuesto de cerradura mecánica y cerradero eléctrico
- Autobloqueo automático
- Con la puerta cerrada, el pestillo siempre bloquea
- Bombillo de perfil europeo
- Funcionamiento a 12 V AC/DC
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 905
- Consumo 820 mA
- Distancia entre bombillo y manecilla: 85 mm
- Construcción enteramente en acero inoxidable
- Cerradura mecánica y cerradero eléctrico totalmente cerrados para evitar polvo, salpicaduras etc
- Tres modelos 25, 30 y 50 dependiendo de la distancia del eje del bombillo a la placa de la cerradura (E)
- La distancia entre el eje de la manilla y el eje del bombillo es 85 mm
Aplicaciones
- Ideal para parkings, Comunidades de vecinos, empresas, colegios, garajes y edificios con control de accesos
-
Referencia: 0689505771
- Serie MW
- Serie de última generación caracterizada por su versatilidad, su bobina funciona óptimamente tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 voltios
- Versión normal ABF
- Versión con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 10/24V AC/DC
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 16mm y profundidad 25,5mm
- Recomendado para Aluminio y PVC
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505761
- Serie 16
- Se caracteriza por sus reducidas dimensiones de su caja de mecanismos, de tan solo 16mm de anchura y el pestillo radial permiten su adaptación a todo tipo de perfiles, siendo ideal para puertas de aluminio de perfilaría europea y puertas de PVC
- Versión normal ABF
- Versión con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 8/12V
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 16mm y profundidad 28mm
- Recomendado para Aluminio y PVC
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505770
- Serie MW
- Serie de última generación caracterizada por su versatilidad, su bobina funciona óptimamente tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 voltios
- Versión normal ABF
- Versión con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 10/24V AC/DC
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 16mm y profundidad 25,5mm
- Recomendado para Aluminio y PVC
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505760
- Serie 16
- Se caracteriza por sus reducidas dimensiones de su caja de mecanismos, de tan solo 16mm de anchura y el pestillo radial permiten su adaptación a todo tipo de perfiles, siendo ideal para puertas de aluminio de perfilaría europea y puertas de PVC
- Versión normal ABF
- Versión con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 8/12V
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 16mm y profundidad 28mm
- Recomendado para Aluminio y PVC
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505751
- Serie 22
- Se caracteriza por su carácter simétrico
- Sus dimensiones (67 mm de altura) la hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva
- Modelo normal ABF
- Modelo con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 8/12V
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 20,5mm y profundidad 28mm
- Recomendado para Hierro y Madera
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505750
- Serie 22
- Se caracteriza por su carácter simétrico
- Sus dimensiones (67 mm de altura) la hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva
- Modelo normal ABF
- Modelo con pestaña desbloqueo ABDF
- Tensión: 8/12V
- Usar Traformador Art Nº 0689 505 900
- Funcionamiento automático
- Reversible y simétrico
- Reducidas dimensiones, ancho caja 20,5mm y profundidad 28mm
- Recomendado para Hierro y Madera
- Fuerza retención: 330 Kg
-
Referencia: 0689505343
- Cerraderos para diferente tipos de perfilería
- No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo
- Espesor de la placa 3 mm
- Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304
- Se adaptan a todos los cierres eléctricos (Art Nº 0689 505 7…)
-
Referencia: 0689505342
- Cerraderos para diferente tipos de perfilería
- No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo
- Espesor de la placa 3 mm
- Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304
- Se adaptan a todos los cierres eléctricos (Art Nº 0689 505 7…)
-
Referencia: 0689505347
- Cerraderos para diferente tipos de perfilería
- No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo
- Espesor de la placa 3 mm
- Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304
- Se adaptan a todos los cierres eléctricos (Art Nº 0689 505 7…)
-
Referencia: 0689505346
- Cerraderos para diferente tipos de perfilería
- No guarda mano, válido para el montaje en ambos sentidos
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 160 mm de largo
- Medidas de 22 y 25 mm de ancho por 250 mm de largo
- Espesor de la placa 3 mm
- Dos acabados acero y acero inoxidable AISI 304
- Se adaptan a todos los cierres eléctricos (Art Nº 0689 505 7…)
-
Referencia: 0689128103
MANILLA RECUPERABLE ALU INOX 128MM