Manilla

Ref.: 0684575300
HDL F.HOUS.PROF.-SL-SILV

Descripción

HDL F.HOUS.PROF.-SL-SILV
Manilla
Para herraje de puertas correderas de cristal

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

6 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información
Scroll to top