Soporte

Ref.: 096381 840
Ver todas las versiones
HARUKL1-SOPORTE-LUZ-EMERGENCIA-ROTATIVA

Descripción

HARUKL1-SOPORTE-LUZ-EMERGENCIA-ROTATIVA
Soporte
para rotativo halógeno
Adecuado para rotativos LED y halógenos
  • Para fijar el rotativo halógeno al techo del vehículo
  • Incluye kit de montaje

Material

ALU
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Diámetro

260 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 kg
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top