Rotativo LED 12V/30V

Ref.: 081242 060
Ver todas las versiones
-FLSH-ALRD-LED-3SCRCON-YELLOW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-FLSH-ALRD-LED-3SCRCON-YELLOW
Rotativo LED 12V/30V
Diseño extraplano

10 modos de luz

  • Iluminación continua
  • Parpadeo sencillo, doble y triple
  • Giro, parpadeo, parpadeo alterno; todo con rapidez o lentitud

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

30 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Soporte de 3 tornillos
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Diámetro

147.2 mm
Más Información

Número de LED

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

512.000 g
Más Información

Altura

75.7 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

10 / 30 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081242060

Ficha Técnica

669339037.pdf
Scroll to top